Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127070000
Cod. Produttore
1127070000
Cod. EAN
4032248908684

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48 VDC
  • Corrente: 0,1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1127070000 è un componente elettrico caratterizzato da un ingresso di tipo AC/DC e un’uscita digitale di tipo transistor con tensione DC. È dotato di un indicatore a led che facilita la verifica dello stato operativo. Progettato per applicazioni che richiedono una tensione di ingresso a 48V e una corrente di uscita di 0,1A, garantisce affidabilità e precisione nei circuiti elettrici. Questo prodotto è ideale per installazioni che necessitano di un controllo digitale efficiente e sicuro, con materiali e tecnologie adatti a garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 48VUC 48VDC 0,1A per installazioni elettriche precise