Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127380000
Cod. Produttore
1127380000
Cod. EAN
4032248908929

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOZ 24-230VUC 24VDC2A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Tensione carico: 24-230 VUC
  • Corrente uscita: 2 A
  • Isolamento: Isolato elettricamente
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
TOZ 24-230VUC è un dispositivo elettrico progettato per operare con tensione di ingresso AC/DC e fornire una tensione di uscita DC a 24V con una corrente di 2A. È dotato di indicatore a led per un facile monitoraggio dello stato di funzionamento. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un’alimentazione stabile e affidabile, garantendo efficienza e sicurezza nell’utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 24-230VUC 24VDC 2A per impianti elettrici industriali e civili