Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127330000
Cod. Produttore
1127330000
Cod. EAN
4032248909117

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 24 VDC
  • Corrente uscita: 2 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Comando/carico
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Voltaggio uscita: 120 VUC

Documentazione tecnica

TOZ 120VUC è un componente elettrico progettato per funzionare con tensione di ingresso AC/DC e fornire una tensione di uscita in corrente continua (DC). Dispone di un indicatore a led integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo dispositivo supporta un’uscita digitale di tipo "Altro" e garantisce una corrente di 2A a 24V DC, rendendolo adatto per applicazioni di controllo e automazione elettrica. La sua affidabilità e la compatibilità con diverse tensioni lo rendono una scelta versatile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 120VUC 24V DC 2A impianti elettrici