Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127190000
Cod. Produttore
1127190000
Cod. EAN
4032248908592

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOS 48VUC 24VDC2A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Corrente uscita: 2 A
  • Isolamento: Isolato elettricamente
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Alimentatore con tensione d’ingresso AC/DC e uscita DC a 24V con corrente di 2A. Dotato di indicatore a LED per il monitoraggio dello stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni stabili e compatte, è ideale per l’alimentazione di dispositivi elettronici e sistemi di automazione industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24V DC 2A per impianti elettrici