Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950720000
Cod. Produttore
8950720000
Cod. EAN
4032248742097

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMOPTO
  • Tensione comando: 24VDC/48VDC
  • Corrente max uscita: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Uso: commutazione segnali digitali
  • Applicazione: amplificazione segnali

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD8950720000 è un componente elettrico caratterizzato da una tensione di ingresso in corrente continua (DC) e un’uscita digitale di tipo transistor, anch’essa in corrente continua. È dotato di un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, supporta tensioni di ingresso di 24VDC o 48VDC con una corrente di 0,1A, garantendo un funzionamento stabile e sicuro. Questo prodotto è ideale per integrazioni in sistemi elettrici che necessitano di controllo digitale efficiente e indicazioni visive immediate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 24VDC/48VDC 0,1A compatto automazione

€ 15,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info