Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951120000
Cod. Produttore
8951120000
Cod. EAN
4032248741892

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24VDC
  • Voltaggio carico: 230VAC
  • Corrente nominale: 0,1A
  • Tipo relè: Stato solido
  • Isolamento elettrico: Comando-carico
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMOPTO
  • Applicazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD8951120000 è un componente elettrico caratterizzato da una tensione di ingresso in corrente continua a 24V DC e una tensione di uscita in corrente alternata a 230V AC con una corrente nominale di 0,1A. È dotato di indicatore a led per facilitare la verifica dello stato operativo. Questo prodotto è progettato per applicazioni che richiedono la conversione e il controllo di segnali elettrici, garantendo affidabilità e precisione nelle prestazioni. La presenza di un'uscita digitale di tipo "Altro" amplia la versatilità d'uso, rendendolo adatto a diverse soluzioni nell’ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido compatto con LED per installazioni elettriche professionali