Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951020000
Cod. Produttore
8951020000
Cod. EAN
4032248741786

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24VAC/48VDC
  • Corrente massima: 0,5A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè con ingresso a tensione alternata 24 VAC e uscita a tensione continua 48 VDC, dotato di uscita digitale a transistor e indicatore a led integrato. Progettato per un carico massimo di 0,5 A, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche di controllo e automazione. La combinazione di caratteristiche elettriche avanzate lo rende ideale per sistemi che richiedono un controllo sicuro e stabile della commutazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 24VAC/48VDC 0,5A per applicazioni industriali