Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127020000
Cod. Produttore
1127020000
Cod. EAN
4032248908554

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 48VDC
  • Voltaggio carico: 24-230V
  • Corrente max: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: segnali digitali

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1127020000 è un componente elettrico caratterizzato da un ingresso di tensione AC/DC e un'uscita digitale di tipo transistor con tensione di uscita DC. È dotato di un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto è progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo elettrico, con una capacità di uscita di 48VDC e corrente di 0,1A. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni elettriche, offrendo un'efficace gestione del segnale digitale in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido isolamento elettrico 48V DC applicazioni industriali