Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951050000
Cod. Produttore
8951050000
Cod. EAN
4032248741816

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230VAC/48VDC
  • Corrente nominale: 0,5A
  • Tipo relè: Stato solido
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Isolamento elettrico: Comando/carico
  • Serie: TERMOPTO
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Amplificazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Relè con ingresso a tensione alternata 230 VAC e uscita a tensione continua 48 VDC, dotato di uscita digitale a transistor e indicatore a LED integrato. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso di segnali a bassa corrente fino a 0,5 A. Ideale per sistemi di automazione e controllo industriale, garantisce prestazioni stabili e una lunga durata operativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

184 ... 253 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 230VAC/48VDC 0,5A per applicazioni elettriche affidabili