Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950750000
Cod. Produttore
8950750000
Cod. EAN
4032248742127

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOS 220VDC/48VDC 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Isolamento: Correnti comando e carico
  • Corrente max: 0,1 A
  • Tensione max: 220VDC/48VDC
  • Serie: TERMOPTO
  • Applicazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Interruttore digitale con ingresso a tensione continua da 220VDC/48VDC e uscita transistor a tensione continua. Dotato di indicatore a led per un facile monitoraggio dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei segnali digitali. Adatto per impianti industriali e sistemi di automazione, garantisce un funzionamento stabile con una corrente nominale di 0,1A. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

187 ... 242 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 220VDC/48VDC 0,1A controllo tensione continua