Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951150000
Cod. Produttore
8951150000
Cod. EAN
4032248741922

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220VDC/230VAC
  • Corrente nominale: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico circuiti
  • Funzionamento silenzioso
  • Durata: senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD8951150000 è un componente elettrico caratterizzato da una tensione di ingresso in corrente continua (DC) e una tensione di uscita in corrente alternata (AC). È dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio del funzionamento. Progettato per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, supporta una corrente nominale di 0,1A. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità e versatilità nell’ambito dei materiali elettrici, offrendo prestazioni stabili e sicure in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

187 ... 242 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 220VDC/230VAC 0,1A controllo elettrico industriale