Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950910000
Cod. Produttore
8950910000
Cod. EAN
4032248741755

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 12VDC/48VDC
  • Corrente massima: 0,5A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD8950910000 è un relè a stato solido con tensione d’ingresso in corrente continua (DC) e uscita digitale di tipo transistor, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Supporta tensioni di ingresso da 12VDC fino a 48VDC con una corrente nominale di 0,5A. È dotato di un indicatore a LED che facilita la verifica visiva dello stato operativo. Questo componente è ideale per l’integrazione in sistemi di controllo industriale che richiedono un’alta efficienza e una risposta rapida, mantenendo elevate prestazioni in condizioni di lavoro continuative. La tecnologia a transistor assicura un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè TOS 12VDC/48VDC 0,5A con LED per applicazioni elettriche