Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951110000
Cod. Produttore
8951110000
Cod. EAN
4032248741885

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMOPTO
  • Tensione comando: 12 VDC
  • Tensione carico: 230 VAC
  • Corrente nominale: 0,1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: segnali digitali

Documentazione tecnica

TOS con tensione di ingresso in corrente continua a 12V e tensione di uscita in corrente alternata a 230V, con corrente nominale di 0,1A. Dispositivo dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile della tensione con uscita digitale di tipo specifico. Ideale per impieghi in sistemi di automazione e controllo elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 12V DC ingresso 230V AC uscita controllo digitale impianti elettrici