Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951240000
Cod. Produttore
8951240000
Cod. EAN
4032248742011

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC/230VAC
  • Corrente: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8951240000 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con tensioni di ingresso e uscita in corrente alternata (AC), garantendo un funzionamento affidabile a 120VAC o 230VAC con una corrente di 0,1A. È dotato di un indicatore a LED che facilita la verifica dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro della tensione, assicurando prestazioni stabili grazie alla tecnologia TERMOPTO. La sua configurazione con uscita digitale di tipo "Altro" lo rende versatile per diversi impieghi nell’ambito elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

96 ... 144 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido controllo tensione 120-230VAC impianti elettrici