Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951140000
Cod. Produttore
8951140000
Cod. EAN
4032248741915

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110VDC/230VAC
  • Corrente nominale: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Interruttore con ingresso a tensione continua di 110 VDC e uscita a tensione alternata di 230 VAC, progettato per gestire correnti fino a 0,1 A. Dotato di indicatore a led per segnalazione dello stato operativo, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella commutazione tra tensioni diverse. La sua configurazione digitale avanzata garantisce prestazioni stabili e sicure in ambienti industriali e di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

88 ... 132 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 110VDC/230VAC 0,1A con LED per automazione industriale