Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950870000
Cod. Produttore
8950870000
Cod. EAN
4032248742240

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48-60VAC/48VDC
  • Corrente: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Circuiti isolati elettricamente
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Rilevatore di tensione con ingresso in corrente alternata e uscita digitale a transistor in corrente continua, dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un funzionamento affidabile con tensioni di ingresso da 48 a 60 VAC e uscita a 48 VDC con corrente di 0,1 A. La sua struttura compatta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per il monitoraggio e il controllo nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

38,4 ... 72 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOP 48-60VAC/48VDC 0,1A automazione elettrica