Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951210000
Cod. Produttore
8951210000
Cod. EAN
4032248741984

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMOPTO
  • Tensione: 220VDC/230VAC
  • Corrente: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Isolamento: Comando e carico elettricamente isolati
  • Applicazione: Commutazione segnali digitali
  • Quantità consigliata: 10 unità

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8951210000 è un componente elettrico caratterizzato da una tensione di ingresso in corrente continua (DC) e una tensione di uscita in corrente alternata (AC). È dotato di indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo dispositivo supporta un'uscita digitale di tipo diverso, garantendo versatilità nelle applicazioni. Il modello è progettato per gestire correnti fino a 0,1A con tensioni di 220V DC e 230V AC, offrendo affidabilità e precisione nelle installazioni elettriche. La tecnologia TERMOPTO integrata assicura elevate prestazioni e protezione nei sistemi di controllo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

187 ... 242 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOP 220VDC/230VAC 0,1A con led integrato per applicazioni elettriche