Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951200000
Cod. Produttore
8951200000
Cod. EAN
4032248741977

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110VDC/230VAC
  • Corrente nominale: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMOPTO
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Amplificazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Alimentatore con ingresso a tensione continua da 110 VDC e uscita a tensione alternata da 230 VAC, progettato per fornire una corrente di 0,1 A. Dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche che richiedono la conversione tra tensioni DC e AC. Ideale per sistemi che necessitano di un controllo sicuro e stabile della tensione di uscita. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

88 ... 132 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido compatto 110VDC/230VAC 0,1A per automazione elettrica