Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1132310000
Cod. Produttore
1132310000
Cod. EAN
4050118049398

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24VDC
  • Voltaggio uscita: 0-24VDC
  • Corrente massima: 3,5A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè a stato solido con tensione di ingresso e uscita in corrente continua a 24V, progettato per gestire carichi fino a 3,5A. Questo dispositivo assicura un controllo preciso e affidabile delle applicazioni elettriche che richiedono una commutazione silenziosa e senza usura meccanica. Ideale per impieghi industriali e automazione, garantisce elevata efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

3,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

10 ... 32 V

Tensione d'uscita

0 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido SSR 24VDC 3,5A per automazione industriale