Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127230000
Cod. Produttore
1127230000
Cod. EAN
4032248908776

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC
  • Corrente di carico: 2A
  • Tensione comando: 24VDC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: segnali digitali

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1127230000 è un dispositivo elettrico caratterizzato da una tensione d’ingresso di tipo AC e una tensione d’uscita DC, ideale per applicazioni che richiedono un’alimentazione stabile e affidabile. È dotato di un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo componente supporta un’uscita digitale di tipo "Altro" e garantisce una corrente di 2A a 24V DC, offrendo prestazioni ottimali per il controllo e la gestione di sistemi elettrici. La sua costruzione è pensata per assicurare efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 120VAC 24VDC 2A per automazione industriale