Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8937920000
Cod. Produttore
8937920000
Cod. EAN
4032248716159

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido con tecnologia MOS, ideale per il controllo digitale efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplificati
  • Isolamento elettrico sicuro tra circuito di comando e carico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso e senza usura
  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia MOS
  • Affidabilità e durata elevate in ambienti industriali

Documentazione tecnica

MOS 5VTTL/24VDC 0,1A con indicatore a led integrato, progettato per gestire segnali digitali con tensione di ingresso e uscita compatibili. Dispositivo affidabile e compatto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo preciso e isolamento ottico. La tecnologia MOS garantisce un funzionamento efficiente con corrente nominale di 0,1A, offrendo prestazioni stabili in ambienti industriali e di automazione. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4,75 ... 5,25 V

Tensione d'uscita

19,2 ... 28,8 V

Serie

MICROOPTO

Produttore

Relè stato solido MOS 5VTTL/24VDC 0,1A con led integrato per controllo segnali digitali isolamento ottico automazione industriale