Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8937970000
Cod. Produttore
8937970000
Cod. EAN
4032248716203

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 8-30 VDC
  • Voltaggio uscita: 24 VDC
  • Corrente max: 2 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Usura: Assente
  • Serie: MICROOPTO

Documentazione tecnica

Relè a stato solido con tensione di ingresso in corrente continua da 8 a 30 VDC e uscita a 24 VDC, progettato per gestire correnti fino a 2A. Questo componente elettrico garantisce un funzionamento affidabile senza indicatore a LED, ideale per applicazioni che richiedono un controllo digitale con tipo di uscita diverso. La sua compattezza e la tecnologia a stato solido assicurano un'elevata durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

8 ... 30 V

Serie

MICROOPTO

Produttore

Relè stato solido MOS 24VDC 2A per impianti elettrici moderni