Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8937980000
Cod. Produttore
8937980000
Cod. EAN
4032248716210

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24VDC
  • Voltaggio carico: 5-48VDC
  • Corrente massima: 0,5A
  • Tipo relè: Stato solido
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Usura: Assente
  • Serie: MICROOPTO

Documentazione tecnica

Sensore di tipo MOS con tensione di ingresso e uscita in corrente continua da 24VDC a 48VDC, con capacità di corrente fino a 0,5A. Dispone di uscita digitale a transistor e indicatore a led integrato per un monitoraggio immediato dello stato operativo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei segnali in ambienti industriali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

MICROOPTO

Produttore

Relè stato solido MOS 24VDC 0,5A per applicazioni industriali