Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8937930000
Cod. Produttore
8937930000
Cod. EAN
4032248716166

Informazioni di prodotto

Il relè a stato solido MOS 12-28VDC/5VTTL offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni elettriche precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Funzionamento silenzioso senza usura meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Isolamento elettrico tra circuito di comando e carico per maggiore sicurezza
  • Affidabilità e lunga durata operativa

Documentazione tecnica

MOS 12-28VDC/5VTTL con indicatore a led integrato, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della tensione di ingresso e uscita digitale. Questo componente garantisce affidabilità e compatibilità con sistemi a bassa tensione, offrendo una soluzione efficiente per il monitoraggio e la gestione dei segnali elettrici. La tecnologia MOS assicura una risposta rapida e stabile, ideale per impieghi in ambito industriale e automazione. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

12 ... 28 V

Tensione d'uscita

4,75 ... 5,25 V

Serie

MICROOPTO

Produttore

Relè stato solido MOS 12-28VDC 5VTTL con indicatore LED per controllo segnali digitali industriale

€ 34,41 x 1 pz.
(pz.)