Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8421060000
Cod. Produttore
8421060000
Cod. EAN
4032248006045

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120 V
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Separato
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: MCZ
  • Corrente di comando: Isolata
  • Corrente di carico: Isolata

Documentazione tecnica

MCZ O 120VUC è un dispositivo elettrico caratterizzato da un ingresso di tipo AC/DC e un'uscita digitale di tipo transistor con tensione di uscita in corrente continua (DC). Il prodotto include un indicatore a led integrato, che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questa combinazione di caratteristiche lo rende adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e controllo preciso nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

102 ... 126 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

Serie MCZ

Produttore

Relè stato solido MCZ O 120VUC segnale digitale automazione industriale