Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8398940000
Cod. Produttore
8398940000
Cod. EAN
4008190985448

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MCZ O 5VTTL
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione di comando: 5 V TTL
  • Isolamento elettrico: Tra circuito comando e carico
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Commutazione segnali digitali
  • Serie: MCZ
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

MCZ O 5VTTL è un componente elettrico progettato per applicazioni con tensione di ingresso e uscita in corrente continua. Dispone di un indicatore a led integrato che consente un facile monitoraggio dello stato operativo. Il dispositivo supporta un tipo di uscita digitale definita come "Altro", offrendo versatilità nelle connessioni digitali. Adatto per impieghi che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della tensione DC, garantisce prestazioni stabili e sicure in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4,75 ... 5,25 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

Serie MCZ

Produttore

Relè stato solido MCZ 5V TTL compatto per automazione elettrica