Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950920000
Cod. Produttore
8950920000
Cod. EAN
4032248742288

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VDC/48VDC
  • Corrente nominale: 0,5A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Rilevatore di temperatura con ingresso a tensione continua da 24VDC a 48VDC e uscita digitale a transistor. Dotato di indicatore LED per segnalazione visiva dello stato di funzionamento, garantisce un controllo preciso e affidabile con una corrente massima di 0,5A. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e sicurezza, questo dispositivo si integra facilmente in sistemi di automazione industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido digitale compatto per automazione industriale 24VDC/48VDC 0,5A

€ 19,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info