Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618970000
Cod. Produttore
2618970000
Cod. EAN
4050118667561

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60V
  • Corrente di comando: 24VDC
  • Corrente di carico: 2A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Usura: Assente
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Alimentatore TOP 60VUC con tensione d’ingresso AC/DC e uscita in corrente continua a 24V DC con una corrente di 2A. Dotato di indicatore a LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento, questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per fornire una tensione stabile e costante, è ideale per l’uso in impianti elettrici e sistemi di automazione che richiedono alimentazione continua e controllata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

48 ... 72 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOP 60VUC 24V DC 2A elettrico industriale