Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614850000
Cod. Produttore
2614850000
Cod. EAN
4050118671056

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 5 VDC
  • Voltaggio carico: 230 VAC
  • Corrente max: 1 A
  • Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico
  • Funzionamento silenzioso
  • Senza usura meccanica
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il dispositivo è progettato per gestire una tensione d’ingresso in corrente continua a 5VDC e una tensione d’uscita in corrente alternata a 230VAC con una corrente nominale di 1A. È dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo componente elettrico si distingue per la sua affidabilità e versatilità, ideale per applicazioni che richiedono la conversione e il controllo tra tensioni DC e AC. La presenza di un’uscita digitale di tipo "Altro" suggerisce una compatibilità con diverse configurazioni di sistema, rendendolo adatto a installazioni elettriche avanzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido isolamento elettrico montaggio rapido