Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618810000
Cod. Produttore
2618810000
Cod. EAN
4050118670028

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 5 VDC
  • Voltaggio carico: 24 VDC
  • Corrente massima: 2 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Tra circuiti
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Alimentatore con ingresso e uscita in corrente continua, dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per fornire una tensione stabile di 5VDC e 24VDC con una corrente di 2A, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’uso in impianti che richiedono una tensione continua e un controllo digitale avanzato, assicurando efficienza e prestazioni costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto isolato per segnali digitali