Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950760000
Cod. Produttore
8950760000
Cod. EAN
4032248742134

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMOPTO
  • Tensione di comando: 5VDC
  • Tensione carico max: 48VDC
  • Corrente max carico: 0,1A
  • Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico
  • Funzionamento silenzioso
  • Assenza usura meccanica

Documentazione tecnica

Sensore con ingresso a tensione continua da 5V a 48V DC, uscita digitale a transistor e indicatore a LED integrato. Progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre una corrente di uscita di 0,1A. Ideale per sistemi di controllo e automazione grazie alla compatibilità con segnali DC e alla presenza di un indicatore luminoso che facilita la verifica dello stato operativo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido 5-48VDC 0,1A automazione industriale