Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951270000
Cod. Produttore
8951270000
Cod. EAN
4032248742042

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48-60VAC/230VAC
  • Corrente: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Isolamento elettrico
  • Funzionamento: Senza usura e silenzioso
  • Serie: TERMOPTO
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Funzione: Commutazione e amplificazione

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8951270000 è un componente elettrico progettato per operare con tensione di ingresso e uscita in corrente alternata (AC). È dotato di un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. La sua uscita digitale è di tipo "Altro", garantendo versatilità nelle applicazioni. Questo dispositivo supporta una tensione di ingresso compresa tra 48 e 60 VAC e una tensione di uscita fino a 230 VAC con una corrente di 0,1A, rendendolo adatto a impieghi in ambito elettrico che richiedono precisione e affidabilità. La sua costruzione è studiata per assicurare prestazioni stabili in diversi contesti di utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

38,4 ... 72 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido compatto controllo tensione installazioni elettriche professionali