Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950780000
Cod. Produttore
8950780000
Cod. EAN
4032248742158

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio di comando: 24VDC/48VDC
  • Corrente di carico max: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO
  • Affidabilità: alta durata

Documentazione tecnica

Rilevatore di temperatura con ingresso a tensione continua da 24VDC a 48VDC e uscita digitale a transistor, dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce precisione e affidabilità nel monitoraggio termico con un assorbimento di corrente di 0,1A. La sua tecnologia avanzata consente un controllo efficiente e sicuro, ideale per sistemi di automazione industriale e impianti elettrici che richiedono un rilevamento termico accurato e costante. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOP 24VDC/48VDC 0,1A controllo digitale industriale