Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127250000
Cod. Produttore
1127250000
Cod. EAN
4032248908738

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Tensione carico: 24-230 V
  • Corrente massima: 2 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Isolato elettricamente
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

TOS 24-230VUC è un dispositivo elettrico progettato per garantire una tensione d’ingresso AC/DC e una tensione d’uscita in corrente continua (DC) a 24V con una corrente di 2A. Dotato di indicatore a LED, assicura un funzionamento affidabile e un controllo visivo immediato dello stato operativo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nella gestione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24V DC 2A con led per controllo segnali industriale