Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950860000
Cod. Produttore
8950860000
Cod. EAN
4032248742233

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VAC/48VDC
  • Corrente: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Circuiti separati
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Alimentatore con tensione d’ingresso in corrente alternata AC e uscita digitale di tipo transistor in corrente continua DC. Dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo. Progettato per fornire una corrente di 0,1A con tensioni di uscita di 24VAC e 48VDC, garantendo affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Compatibile con sistemi che richiedono un controllo digitale stabile e sicuro, ideale per installazioni che necessitano di un alimentatore versatile e performante. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOP 24VAC/48VDC 0,1A per controllo industriale