Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618730000
Cod. Produttore
2618730000
Cod. EAN
4050118670103

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Tra comando e carico
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Amplificazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Alimentatore con tensione d’ingresso AC/DC e uscita in corrente continua a 24V DC, con corrente nominale di 2A. Dotato di indicatore a LED per il monitoraggio dello stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e protezione integrata, è ideale per l’alimentazione di dispositivi elettronici e sistemi di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24V DC 2A per impianti elettrici professionali