Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4061210000
Cod. Produttore
4061210000
Cod. EAN
4032248643813

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V/230V
  • Corrente: 1AAC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Circuiti separati
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico progettato per applicazioni elettriche con tensione di ingresso in corrente continua a 24V e uscita in corrente alternata a 230V. Il dispositivo garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici, senza indicatore a led integrato. Ideale per impianti che richiedono un relè con caratteristiche di isolamento tra ingresso e uscita e compatibilità con sistemi a tensione alternata in uscita. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

18 ... 30 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico compatto 24V/230V per impianti industriali e civili