Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618640000
Cod. Produttore
2618640000
Cod. EAN
4050118670196

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24 V
  • Voltaggio carico: 48 VDC
  • Corrente massima: 0,1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Rilevatore elettronico con ingresso di tipo AC/DC e uscita digitale a transistor, progettato per funzionare con tensione di uscita in corrente continua DC. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Ideale per sistemi di controllo industriale che richiedono una risposta rapida e sicura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24VUC 48VDC 0,1A impianti elettrici professionali