Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618750000
Cod. Produttore
2618750000
Cod. EAN
4050118670080

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24 VDC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Amplificazione: segnali digitali

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico con tensione d’ingresso e uscita in corrente continua a 24V DC, dotato di indicatore a led per un monitoraggio semplice e immediato dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche, questo dispositivo assicura una conversione stabile della tensione con uscita digitale di tipo specifico. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per l’integrazione in impianti elettrici professionali, offrendo sicurezza e efficienza nel controllo dell’alimentazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24VDC con LED per impianti digitali