Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1990990000
Cod. Produttore
1990990000
Cod. EAN
4050118379310

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 24 VDC
  • Voltaggio uscita: 24-230 VUC
  • Corrente max: 5 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: commutazione segnali digitali

Documentazione tecnica

TOZ 24-230VUC è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con tensione d’ingresso AC/DC e fornire una tensione d’uscita in corrente continua (DC) a 24V con una capacità di 5A. È dotato di indicatore a led per facilitare il controllo visivo dello stato operativo. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e versatilità nell’ambito delle applicazioni elettriche che richiedono una gestione precisa della tensione e della corrente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 24-230VUC 24VDC 5A industriale automazione