Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1990970000
Cod. Produttore
1990970000
Cod. EAN
4050118379297

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24-230V AC
  • Corrente: 5A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1990970000 è un componente elettrico caratterizzato da un ingresso di tipo AC/DC e un'uscita digitale di tipo DC. Dotato di indicatore a LED, garantisce un controllo visivo immediato dello stato operativo. Progettato per applicazioni che richiedono una tensione d’ingresso versatile e un’uscita stabile a 24V DC con una corrente fino a 5A, questo prodotto assicura affidabilità e prestazioni elevate in ambito elettrico e industriale. La sua struttura è pensata per integrarsi facilmente in sistemi complessi, offrendo sicurezza e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOS 24-230VUC 24V DC 5A impianti elettrici