Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8820710000
Cod. Produttore
8820710000
Cod. EAN
4032248522231

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCZ-SERIES TRAK
  • Tensione: 110 VDC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Isolamento: Circuiti separati
  • Uso: Segnali digitali
  • Amplificazione: Segnali digitali
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

MCZ O TRAK 24.110VDC è un componente elettrico progettato per applicazioni con tensione di ingresso e uscita in corrente continua (DC). Dispone di un'uscita digitale di tipo transistor e integra un indicatore a led per facilitare il monitoraggio dello stato operativo. Questo dispositivo è adatto per sistemi che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei segnali elettrici in corrente continua, garantendo performance elevate e sicurezza nell’utilizzo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,25 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

16,8 ... 137,5 V

Tensione d'uscita

5 ... 137,5 V

Serie

MCZ SERIES TRAK

Produttore

Relè stato solido MCZ O TRAK 24-110VDC controllo digitale impianti elettrici