Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127220000
Cod. Produttore
1127220000
Cod. EAN
4032248908790

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Alimentazione: 24 VDC
  • Tensione di commutazione: 230 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Tra circuiti
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1127220000 è un componente elettrico progettato per operare con tensione di ingresso AC/DC e fornire una tensione di uscita in corrente continua (DC). È dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto supporta un'uscita digitale di tipo "Altro" e garantisce una corrente di uscita fino a 2A a 24VDC, rendendolo adatto per applicazioni di controllo e automazione elettrica. La sua affidabilità e versatilità lo rendono ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione precisa della tensione e una chiara segnalazione visiva dello stato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto 24V DC 2A installazioni professionali