Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1189260000
Cod. Produttore
1189260000
Cod. EAN
4032248100071

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 230VAC/48VDC
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMOPTO
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Protezione: RC integrata

Documentazione tecnica

Alimentatore con tensione di ingresso in corrente alternata AC e uscita digitale di tipo transistor in corrente continua DC. Dotato di indicatore a LED per segnalazione di funzionamento, garantisce una potenza di 0,5 A con tensione di uscita di 48 VDC e tensione di ingresso di 230 VAC. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e controllo preciso della tensione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

195,5 ... 253 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Alimentatore TOP 230VAC 48VDC 0,5A con LED monitoraggio