Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127520000
Cod. Produttore
1127520000
Cod. EAN
4032248909230

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOZ 12VDC 230VAC1A
  • Tensione di comando: 12 VDC
  • Tensione carico: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Tra circuito comando e carico
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè TOZ con tensione di ingresso in corrente continua a 12 VDC e tensione di uscita in corrente alternata a 230 VAC. Dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato di funzionamento, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. La capacità di commutazione è di 1 A, rendendolo adatto per il controllo di carichi elettrici di piccola potenza. Questo componente è ideale per impianti elettrici che richiedono un dispositivo di commutazione sicuro e performante. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 12VDC 230VAC 1A controllo elettrico industriale