Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127150000
Cod. Produttore
1127150000
Cod. EAN
4032248908745

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione comando: 12VDC
  • Tensione carico: 24VDC
  • Corrente max: 2A
  • Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico
  • Funzionamento silenzioso
  • Senza usura meccanica

Documentazione tecnica

Alimentatore con tensione di ingresso e uscita in corrente continua (DC), dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per garantire una fornitura stabile di tensione a 12VDC e 24VDC con una corrente massima di 2A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. La presenza di un'uscita digitale di tipo "Altro" amplia la compatibilità con diversi sistemi elettronici, rendendo questo dispositivo versatile e adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOS 12-24VDC 2A con LED per applicazioni elettriche