Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618380000
Cod. Produttore
2618380000
Cod. EAN
4050118670455

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 12 VDC
  • Voltaggio uscita: 230 VAC
  • Corrente massima: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Tra comando e carico
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Alimentatore con ingresso a tensione continua 12VDC e uscita a tensione alternata 230VAC con corrente di 1A. Dotato di indicatore a LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre prestazioni stabili e compattezza ideale per installazioni in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 12VDC 1A design compatto installazioni elettriche