Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618680000
Cod. Produttore
2618680000
Cod. EAN
4050118670158

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 48 VDC
  • Corrente di carico: 0.1 A
  • Tensione nominale: 120 V
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD2618680000 è un componente elettrico caratterizzato da un ingresso di tipo AC/DC e un'uscita digitale di tipo transistor con tensione DC. È dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione, garantisce una corrente di uscita di 0.1A a 48VDC, ideale per sistemi di controllo e automazione elettrica. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all'integrazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto 48V DC per automazione industriale