Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1180290000
Cod. Produttore
1180290000
Cod. EAN
4032248100057

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMOPTO
  • Tensione: 120VAC/48VDC
  • Corrente nominale: 0.5A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso
  • Uso: commutazione segnali
  • Durata: senza usura

Documentazione tecnica

Relè con ingresso a tensione alternata da 120 VAC e uscita a tensione continua da 48 VDC, con capacità di commutazione fino a 0,5 A. Dotato di uscita digitale di tipo transistor e indicatore a LED per il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei segnali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

96 ... 144 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido 120VAC/48VDC 0,5A per installazioni elettriche professionali