Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618660000
Cod. Produttore
2618660000
Cod. EAN
4050118670172

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24V DC
  • Corrente carico: 2A
  • Voltaggio uscita: 120V AC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Alimentatore con ingresso a tensione alternata da 120 VAC e uscita in corrente continua da 24 VDC con corrente massima di 2 A. Dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato di funzionamento, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per alimentare dispositivi elettronici che richiedono una tensione stabile e costante. La compattezza e la robustezza lo rendono adatto all’installazione in diversi ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 120VAC 24VDC 2A controllo industriale